Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11070
11070.140.100
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 04 M14X1,00 (≠DIN)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M14
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M14
m
7
P
1
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
8675
NF
E25-453
Artikelnummers
Artikelnummer
11070.140.100
EAN
8715492568731
UBB
950355343381
UNSPSC
31161727