Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11070
11070.100.100
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 04 M10X1,00
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M10
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
m
5
P
1
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
ISO
8675
NEN
2334-B
Artikelnummers
Artikelnummer
11070.100.100
EAN
8715494508230
UBB
500621759686
UNSPSC
31161727