Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11060
11060.560.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Blank 04 M56
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M56
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M56
m
28
P
5.5
s
85
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
DIN
439-2
Artikelnummers
Artikelnummer
11060.560.001
EAN
8715492568533
UBB
950355074663
UNSPSC
31161727