Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11060
11060.480.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Blank 04 M48
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M48
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M48
m
24
P
5
s
75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
Artikelnummers
Artikelnummer
11060.480.001
EAN
8715492568519
UBB
950355074416
UNSPSC
31161727