Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11060
11060.420.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Blank 04 M42
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M42
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M42
m
21
P
4.5
s
65
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
DIN
439-2
ISO
4035
Artikelnummers
Artikelnummer
11060.420.001
EAN
8715492568496
UBB
950355074259
UNSPSC
31161727