Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11060
11060.200.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Blank 04 M20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
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
M20
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M20
m
10
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
439-2
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
Artikelnummers
Artikelnummer
11060.200.001
EAN
8715492568397
UBB
950355073426
UNSPSC
31161727