INFRABEL SA
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
Lage moeren
11060
11060.120.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Blank 04 M12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
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
M12
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
m
6
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
Artikelnummers
Artikelnummer
11060.120.001
EAN
8715492568359
UBB
950355073004
UNSPSC
31161727