text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M5 (LH)


Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info linkse draad

Afmetingen

d-D M5
m 4
P 0.8
s 8

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 11042.050.001
EAN 8715492568144
UBB 950355777091
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.