text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| M4 (LH)

Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M4
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info linkse draad

Afmetingen

d-D M4
m 3.2
P 0.7
s 7

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 11040.040.001
EAN 8715492567918
UBB 950355070786
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.