text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout voor drukvaten ISO 4017 Staal (AD-W7) Vlak 5.6 M16X35


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 5.6
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal (AD-W7)
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 35 mm
Klasse 5.6
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal (AD-W7)
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten:
  • Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C.
  • Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13.
  • Producenten die opgenomen zijn in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 zijn gemachtigd om een certificaat volgens EN 10204 3.1 te vervangen door producent- en sterkteklassemarkering. Dit is ook geaccepteerd door Lloyd's Register Energy.voor drukvaten

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 35
P 2
s 24

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 08760.160.035
EAN 8715492564443
UBB 952351299211
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.