text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout voor drukvaten ISO 4014 Staal (AD-W7) Blank 5.6 M12X70

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 5.6
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal (AD-W7)
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter M12
Lengte 70 mm
Klasse 5.6
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal (AD-W7)
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten:
  • Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C.
  • Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13.
  • Producenten die opgenomen zijn in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 zijn gemachtigd om een certificaat volgens EN 10204 3.1 te vervangen door producent- en sterkteklassemarkering. Dit is ook geaccepteerd door Lloyd's Register Energy.voor drukvaten

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 70
P 1.75
s 18

Normeringen

NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 08750.120.071
EAN 8715492563668
UBB 955351030304
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.