text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Staal Blank 8.8 M16X120

Specificaties

Diameter M16
Lengte 120 mm
Spoed (P) 2
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk(max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 120
P 2
fn (max.) 12.9
Vn (max.) 16.7

Normeringen

ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933

Artikelnummers

Artikelnummer 08310.160.120
EAN 8715492558732
UBB 950351622051
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.