HERBO BVBA
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
Slotbouten
08310
08310.160.090
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
Slotbout DIN 603 Staal Blank 8.8 M16X90
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
2
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
M16
Lengte
90 mm
Spoed (P)
2
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk(max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
90
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
Artikelnummers
Artikelnummer
08310.160.090
EAN
8715492558725
UBB
950351621970
UNSPSC
31161612