text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Staal Blank 8.8 M12X100

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P) 1.75
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank

Specificaties

Diameter M12
Lengte 100 mm
Spoed (P) 1.75
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk(max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 100
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normeringen

BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677

Artikelnummers

Artikelnummer 08310.120.100
EAN 8715492558718
UBB 950351621897
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.