text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Staal Blank 8.8 M12X35

Specificaties

Diameter M12
Lengte 35 mm
Spoed (P) 1.75
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk(max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 35
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normeringen

BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677

Artikelnummers

Artikelnummer 08310.120.035
EAN 8715492558602
UBB 950351620725
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.