text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Staal Blank 8.8 M10X20

Specificaties

Diameter M10
Lengte 20 mm
Spoed (P) 1.5
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk(max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 20
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normeringen

ISO ≈8677
BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303

Artikelnummers

Artikelnummer 08310.100.020
EAN 8715492558442
UBB 950351619008
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.