text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Staal Blank 8.8 M8X30

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P) 1.25
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank

Specificaties

Diameter M8
Lengte 30 mm
Spoed (P) 1.25
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 30
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normeringen

NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677

Artikelnummers

Artikelnummer 08310.080.030
EAN 8715492558329
UBB 950351617937
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.