text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Staal Blank 8.8 M6X50

Specificaties

Diameter M6
Lengte 50 mm
Spoed (P) 1
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk(max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 50
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normeringen

BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603

Artikelnummers

Artikelnummer 08310.060.050
EAN 8715492558282
UBB 950351617515
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.