text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken vleugelslotbout met zeskantmoer Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M6X50

Specificaties

Diameter M6
Lengte 50 mm
Klasse 4.6
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.

Afmetingen

d-D M6
dk 11.5
g 1
k 8
L (mm) 50
m 5
P 1
s 10

Artikelnummers

Artikelnummer 08260.060.050
EAN 8715492556660
UBB 950351614132
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.