varios
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
Ploegbouten
08260
08260.060.035
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
Verzonken vleugelslotbout met zeskantmoer Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M6X35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M6
Lengte
35 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
d-D
M6
dk
11.5
g
1
k
8
L (mm)
35
m
5
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
08260.060.035
EAN
8715492556646
UBB
950351613977
UNSPSC
31161612