tandem
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
Ploegbouten
08260
08260.060.030
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
Verzonken vleugelslotbout met zeskantmoer Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M6X30
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
30 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
d-D
M6
dk
11.5
g
1
k
8
L (mm)
30
m
5
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
08260.060.030
EAN
8715492556639
UBB
950351613894
UNSPSC
31161612