Ploegbouten
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
Ploegbouten
08260
08260.060.020
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
Verzonken vleugelslotbout met zeskantmoer Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M6X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M6
Lengte
20 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
d-D
M6
dk
11.5
g
1
k
8
L (mm)
20
m
5
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
08260.060.020
EAN
8715492556615
UBB
950351613639
UNSPSC
31161612