My Favorites
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
Ploegbouten
08206
08206.100.050
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
Verzonken slotbout met hoog vierkant met zeskantmoer DIN 605/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M10X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M10
Lengte
50 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
b (min.)
26
d-D
M10
dk(max.)
24.65
L (mm)
50
m
8
P
1.5
fn (max.)
11.55
s
17
v (max.)
10.58
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
605/555
Artikelnummers
Artikelnummer
08206.100.050
EAN
8715492553485
UBB
951351344506
UNSPSC
31161612