08200
08200.200.080
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
Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M20X80
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.6
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
M20
Lengte
80 mm
Klasse
4.6
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
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
80
m
16
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-115-1/E25-402
DIN
601/555
NEN
102/697
ISO
≈4016/4033
Artikelnummers
Artikelnummer
08200.200.080
EAN
8715492552488
UBB
950351101130