08200
08200.100.040
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
Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.6
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
M10
Lengte
40 mm
Klasse
4.6
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
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
m
8
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4016/4033
NF
E25-115-1/E25-402
NEN
102/697
DIN
601/555
Artikelnummers
Artikelnummer
08200.100.040
EAN
8715492551306
UBB
950351091315