08200
08200.080.016
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
Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X16
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.6
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
M8
Lengte
16 mm
Klasse
4.6
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
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
16
m
6.5
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-115-1/E25-402
DIN
601/555
ISO
≈4016/4033
NEN
102/697
Artikelnummers
Artikelnummer
08200.080.016
EAN
8715494507615
UBB
500621753499