08200
08200.060.040
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
Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
40 mm
Klasse
4.6
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
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L
200mm
37
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
40
m
5
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4016/4033
NF
E25-115-1/E25-402
NEN
102/697
DIN
601/555
Artikelnummers
Artikelnummer
08200.060.040
EAN
8715492550903
UBB
950351087370