Ploegbouten
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
Ploegbouten
08070
08070.240.090
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
Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M24X90
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M24
Lengte
90 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
dk(max.)
38.8
g (max.)
6.6
k
13
L (mm)
90
m
19
P
3
s
36
α (min.)
60
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
604/555
Artikelnummers
Artikelnummer
08070.240.090
EAN
8715492550088
UBB
950351590290
UNSPSC
31161612