text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M24X60

Specificaties

Diameter M24
Lengte 60 mm
Klasse 4.6
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
dk(max.) 38.8
g (max.) 6.6
k 13
L (mm) 60
m 19
P 3
s 36
α (min.) 60

Normeringen

DIN 604/555

Artikelnummers

Artikelnummer 08070.240.060
EAN 8715492550064
UBB 950351909664
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.