Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Ploegbouten
08070
08070.200.050
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
Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M20X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M20
Lengte
50 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
dk(max.)
32.8
g (max.)
5.4
k
11.5
L (mm)
50
m
16
P
2.5
s
30
α (min.)
60
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
604/555
Artikelnummers
Artikelnummer
08070.200.050
EAN
8715492549884
UBB
950351588989
UNSPSC
31161612