Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Ploegbouten
08070
08070.160.050
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
Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M16X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M16
Lengte
50 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk(max.)
32.8
g (max.)
4.2
k
9
L (mm)
50
m
13
P
2
s
24
α (min.)
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
604/555
Artikelnummers
Artikelnummer
08070.160.050
EAN
8715492549693
UBB
950351587999
UNSPSC
31161612