Ploegbouten
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
Ploegbouten
08070
08070.100.080
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
Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M10X80
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M10
Lengte
80 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk(max.)
19.65
g (max.)
3.2
k
5.5
L (mm)
80
m
8
P
1.5
s
17
α (min.)
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
604/555
Artikelnummers
Artikelnummer
08070.100.080
EAN
8715492549372
UBB
950351586330
UNSPSC
31161612