Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07940
07940.127.025
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind BSW BS 2470 Staal Blank 45H 1/2X1 Inch
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/2 Inch
Lengte
1 Inch
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
British Standard Whitworth
Info
All dimensions in above table are in inches.
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
Afmetingen
C
0.291
J
0.25
k (max.)
0.2
Gangen per Inch
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
2470
Artikelnummers
Artikelnummer
07940.127.025
EAN
8715492167996
UBB
950351531393