text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 45H M10X60

Specificaties

Diameter M10
Lengte 60 mm
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

d-D M10
dv 6
L (mm) 60
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normeringen

NEN 2343
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
DIN 916
NF E27-183
ISO 4029

Artikelnummers

Artikelnummer 07930.100.060
EAN 8715492167293
UBB 950351529744
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.