text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 45H M8X40

Specificaties

Diameter M8
Lengte 40 mm
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

d-D M8
dv 5
L (mm) 40
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normeringen

ASME B18.3.6M
DIN 916
BS 4168-5
NF E27-183
NEN 2343
ISO 4029

Artikelnummers

Artikelnummer 07930.080.040
EAN 8715492167224
UBB 950351529173
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.