Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07890
07890.080.025
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
Stelschroef met binnenzeskant en gekarteld kratereind DIN ≈916 Staal Blank 45H M8X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M8
Lengte
25 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dv
5
L (mm)
25
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-5
NEN
≈2343
DIN
≈916
ISO
≈4029
NF
≈E27-183
ASME
≈B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
07890.080.025
EAN
8715492167026
UBB
952351410339