Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07890
07890.060.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en gekarteld kratereind DIN ≈916 Staal Blank 45H M6X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M6
Lengte
10 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dv
3
L (mm)
10
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈916
BS
≈4168-5
ISO
≈4029
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2343
NF
≈E27-183
Artikelnummers
Artikelnummer
07890.060.010
EAN
8715492166920
UBB
951351684174