text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en gekarteld kratereind DIN ≈916 Staal Blank 45H M5X16

Specificaties

Diameter M5
Lengte 16 mm
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 16
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normeringen

NF ≈E27-183
BS ≈4168-5
ISO ≈4029
DIN ≈916
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2343

Artikelnummers

Artikelnummer 07890.050.016
EAN 8715492166883
UBB 952351409778
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.