Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07890
07890.040.016
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
Stelschroef met binnenzeskant en gekarteld kratereind DIN ≈916 Staal Blank 45H M4X16
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
16 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M4
dv
2
L (mm)
16
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-5
ISO
≈4029
DIN
≈916
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2343
NF
≈E27-183
Artikelnummers
Artikelnummer
07890.040.016
EAN
8715492166821
UBB
952351409109