Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07890
07890.030.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en gekarteld kratereind DIN ≈916 Staal Blank 45H M3X6
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
6 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
6
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2343
DIN
≈916
NF
≈E27-183
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-5
ISO
≈4029
Artikelnummers
Artikelnummer
07890.030.006
EAN
8715492166746
UBB
952351408374