Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07890
07890.030.004
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
Stelschroef met binnenzeskant en gekarteld kratereind DIN ≈916 Staal Blank 45H M3X4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M3
Lengte
4 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
4
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E27-183
ISO
≈4029
NEN
≈2343
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈916
BS
≈4168-5
Artikelnummers
Artikelnummer
07890.030.004
EAN
8715492166722
UBB
952351408119