Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07860
07860.120.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M12X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M12
Lengte
20 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
20
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
ISO
4026
DIN
913
NF
E27-180
NEN
2341
Artikelnummers
Artikelnummer
07860.120.020
EAN
8715492166630
UBB
952351943131