Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07860
07860.100.025
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M10X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M10
Lengte
25 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
25
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
DIN
913
BS
4168-2
NF
E27-180
NEN
2341
Artikelnummers
Artikelnummer
07860.100.025
EAN
8715492166579
UBB
952351942638