Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07860
07860.080.008
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M8X8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M8
Lengte
8 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dp(max.)
5.5
L (mm)
8
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4026
BS
4168-2
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
NF
E27-180
Artikelnummers
Artikelnummer
07860.080.008
EAN
8715492166432
UBB
952351185774