Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07860
07860.060.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M6X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M6
Lengte
10 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dp(max.)
4
L (mm)
10
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2341
NF
E27-180
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
DIN
913
Artikelnummers
Artikelnummer
07860.060.010
EAN
8715492166371
UBB
952351941499