Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07852
07852.160.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind MF DIN ≈916 Staal Blank 45H M16X1,50X50
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
50 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dv
10
L (mm)
50
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2343
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
BS
≈4168-5
ISO
≈4029
DIN
≈916
Artikelnummers
Artikelnummer
07852.160.050
EAN
8715492165787
UBB
952351799590