Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07852
07852.160.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind MF DIN ≈916 Staal Blank 45H M16X1,50X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M16
Lengte
20 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dv
10
L (mm)
20
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈916
ISO
≈4029
BS
≈4168-5
NEN
≈2343
NF
≈E27-183
ASME
≈B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
07852.160.020
EAN
8715492165749
UBB
952351799186
UNSPSC
31161518