text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind MF DIN ≈916 Staal Blank 45H M12X1,50X40

Specificaties

Diameter M12
Lengte 40 mm
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Afmetingen

d-D M12
dv 8
L (mm) 40
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Normeringen

NF ≈E27-183
ISO ≈4029
NEN ≈2343
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5
DIN ≈916

Artikelnummers

Artikelnummer 07852.120.040
EAN 8715492165718
UBB 952351798923
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.