Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07852
07852.100.040
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind MF DIN ≈916 Staal Blank 45H M10X1,25X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
40 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dv
6
L (mm)
40
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈916
ISO
≈4029
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2343
NF
≈E27-183
BS
≈4168-5
Artikelnummers
Artikelnummer
07852.100.040
EAN
8715492165633
UBB
952351798196
UNSPSC
31161518