Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07852
07852.080.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind MF DIN ≈916 Staal Blank 45H M8X1,00X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
50 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dv
5
L (mm)
50
P
1
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4029
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-5
NEN
≈2343
DIN
≈916
NF
≈E27-183
Artikelnummers
Artikelnummer
07852.080.050
EAN
8715492165565
UBB
952351797446
UNSPSC
31161518